Startseite

SIEMENS - SIE3TF68331QL7 CONTATT.G14 CA 3L,3R 400VCA IMP.GRAVOSO - 3TF68331QL7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 355 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 700 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209332393

Artikelnummer

SIE3TF68331QL7

Herstellernummer

3TF68331QL7

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

355 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

700 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

389.814363999 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...240 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

630 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

610 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

230 mm

Höhe:

276 mm

Tiefe:

237 mm

Contattore sottovuoto AC-3e/AC-3 630 A

Il contattore sottovuoto 3TF6 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

Dettagli tecnici:

  • Corrente nominale: 630 A
  • Potenza: 335 kW / 400 V
  • Tensione di esercizio: Ue 690V
  • Configurazione: 3 poli
  • Tensione di comando: AC 220...240 V (50/60Hz)
  • Azionamento: convenzionale raddrizzatore a ponte integrato con contattore di commutazione 3TC44
  • Contatti ausiliari: 3 NO + 3 NC
  • Circuito principale: sbarra
  • Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite

Vantaggi per il cliente:

  • I contattori sottovuoto 3TF6 offrono una durata di vita particolarmente lunga.
  • Particolarmente adatti per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi.
  • I blocchetti di contatti ausiliari premontati riducono la complessità del montaggio.
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e sono IE3/IE4 ready.
  • Disponibili in due grandezze costruttive, con comando in AC e DC e in un ampio campo di potenza.
  • Possibilità di collegare gli apparecchi tramite sbarre.
  • Molteplici accessori disponibili, come limitatori di sovratensione, blocchetti di contatti ausiliari o calotte coprimorsetti.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie