SIEMENS - SIE3TF68331DM4 CONT.G.14 CA 3L,3R 220V CC - 3TF68331DM4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...220 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Anschlussart Hauptstromkreis - Schienenanschluss
Packung
1 ST
EAN
4011209176379
Artikelnummer
SIE3TF68331DM4
Herstellernummer
3TF68331DM4
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220...220 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
700 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
630 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
355 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
610 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
389.814363999 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
230 mm
Höhe:
276 mm
Tiefe:
237 mm






