Startseite

SIEMENS - SIE3TF68331DF4 CONT.G.14 CA 3L,3R 110V CC - 3TF68331DF4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 355 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 700 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 168 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209135550

Artikelnummer

SIE3TF68331DF4

Herstellernummer

3TF68331DF4

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

355 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...110 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

700 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

168 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

530 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

630 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

610 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

230 mm

Höhe:

276 mm

Tiefe:

237 mm

    Contattore sottovuoto AC-3e/AC-3 630 A

    Il contattore sottovuoto AC-3e/AC-3 630 A è progettato per il comando di motori, offrendo una grande potenza in un formato compatto e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza nominale: 335 kW / 400 V
    • Tensione nominale: Ue 690 V
    • Configurazione: 3 poli
    • Tensione di comando: Uc 110 V DC
    • Azionamento: convenzionale con resistenza addizionale montata
    • Contatti ausiliari: 3 NO + 3 NC
    • Collegamento in circuito principale: sbarra
    • Comando disponibile in AC e DC
    • Certificazioni: IEC, UL/CSA
    • Classificazione di efficienza: IE3/IE4 ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità e durata di vita particolarmente lunga
    • Particolarmente adatto per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi
    • Facilitato montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati
    • Disponibilità di molteplici accessori per personalizzazione e ottimizzazione
    • Possibilità di collegamento tramite sbarre nel circuito principale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie