Startseite

SIEMENS - SIE3TF68331DB4 CONTATT.G14 CA 3L,3R 24V CC - 3TF68331DB4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 355 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 700 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 168 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209233867

Artikelnummer

SIE3TF68331DB4

Herstellernummer

3TF68331DB4

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

355 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

700 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

168 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

389.814363999 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

630 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

610 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

230 mm

Höhe:

276 mm

Tiefe:

237 mm

Contattore sottovuoto AC-3e/AC-3 630 A

Il contattore sottovuoto 3TF6 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

Dettagli tecnici:

  • Corrente nominale: 630 A
  • Potenza: 335 kW / 400 V
  • Tensione di esercizio: Ue 690 V
  • Configurazione: 3 poli
  • Tensione di comando: Uc: DC 24 V
  • Azione: convenzionale con resistenza addizionale montata con contattore di commutazione 3TC4417-4A
  • Avvolgimento di risparmio: in DC
  • Contatti ausiliari: 3 NO + 3 NC
  • Attacco circuito primario: sbarra
  • Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Elevata affidabilità di contatto
  • Durata di vita particolarmente lunga
  • Particolarmente adatto per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi
  • Blocchetti di contatti ausiliari premontati che riducono la complessità del montaggio
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • IE3/IE4 ready
  • Disponibile in due grandezze costruttive, con comando in AC e DC e in un ampio campo di potenza
  • Possibilità di collegamento tramite sbarre nel circuito principale
  • Molteplici accessori disponibili, come limitatori di sovratensione e calotte coprimorsetti

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie