Startseite

SIEMENS - SIE3TC74140EB CONT.UNIP.CC 4L,4R 24 V CC - 3TC74140EB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 140 kW

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 400 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209034730

Artikelnummer

SIE3TC74140EB

Herstellernummer

3TC74140EB

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

140 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

400 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Contattore

Contattore a 1 polo per comando della tensione continua, con una potenza di 400 A.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: DC-3/DC-5
  • Corrente nominale: 400 A
  • Configurazione: 1 polo
  • Tensione: DC 24 V
  • Contatti ausiliari: 4 NO + 4 NC
  • Applicazione: Contattore 3TC
  • Blocchetti di contatti ausiliari premontati
  • Certificazioni: IEC e UL/CSA

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Durata di vita particolarmente lunga
  • Riduzione della complessità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati
  • Disponibilità di molteplici accessori, come limitatori di sovratensione e calotte coprimorsetti

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie