Startseite

SIEMENS - SIE3TC56170LB4 CONT.G.12 CC 2L,1R AMP.CAMPO 24VCC - 3TC56170LB4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 140 kW

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 400 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209352094

Artikelnummer

SIE3TC56170LB4

Herstellernummer

3TC56170LB4

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

140 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

400 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Breite:

235 mm

Höhe:

281 mm

Tiefe:

314 mm

    Contattore

    Il contattore 3TC per il comando della tensione continua, a 2 poli, offre grande potenza in una forma compatta con elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva 12
    • 2 poli, DC 3 e 5
    • 400A a 750V
    • Contatti ausiliari 21 (2 NO + 1 NC)
    • Comando in DC con varistore e resistenza addizionale
    • Campo di lavoro 0,7...1,25 x US
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Possibile collegamento tramite sbarre nel circuito principale

    Benefici per i clienti:

    • Durata di vita particolarmente lunga
    • Riduzione della complessità di montaggio grazie aiblocchetti di contatti ausiliari premontati
    • Disponibile in diverse grandezze costruttive e tensioni
    • Multipli accessori disponibili, come limitatori di sovratensione e blocchetti di contatti ausiliari

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie