Startseite

SIEMENS - SIE3TC56170BP0 CONTATT.GR.12 CC 2L,2R 230-220V 50H - 3TC56170BP0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 140 kW

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209139619

Artikelnummer

SIE3TC56170BP0

Herstellernummer

3TC56170BP0

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

140 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Breite:

160 mm

Höhe:

281 mm

Tiefe:

255 mm

    Contattore

    Il contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua, offrendo alta potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva 12
    • A 2 poli
    • DC 3 e 5, 400A
    • Blocchetto di contatti ausiliari 22 (2 NO + 2 NC)
    • AC 230 V 50Hz, 277V 60Hz
    • Comando in AC
    • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
    • Collegamento tramite sbarre nel circuito principale

    Vantaggi per il cliente:

    • Durata di vita particolarmente lunga
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati
    • Disponibilità in diverse grandezze costruttive e tensioni
    • Molteplici accessori disponibili, come limitatori di sovratensione e calotte coprimorsetti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie