SIEMENS - SIE3TC56170AB4 CONTATT.GR.12 CC 2L,2R 24VCC - 3TC56170AB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 140 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 400 A
Packung
1 ST
EAN
4011209109988
Artikelnummer
SIE3TC56170AB4
Herstellernummer
3TC56170AB4
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
140 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
400 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Breite:
160 mm
Höhe:
281 mm
Tiefe:
314 mm
- Grandezza costruttiva 12
- A 2 poli
- DC 3 e 5
- 400A blocchetto di contatti ausiliari 22 (2 NO + 2 NC)
- Comando in DC 24 V
- Durata di vita particolarmente lunga
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Struttura compatta che consente un'installazione più semplice
- Blocchetti di contatti ausiliari premontati per ridurre la complessità del montaggio
- Disponibilità di numerosi accessori, come limitatori di sovratensione e blocchetti di contatti ausiliari
- Collegamento tramite sbarre nel circuito principale per maggiore facilità d'uso
Contattore
Il contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua, con una potenza elevata in una forma costruttiva compatta e grande affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


