SIEMENS - SIE3TC52170BP0 CONTATT.GR.8 CC 2L,2R 230V 50HZ - 3TC52170BP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 82 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Packung
1 ST
EAN
4011209083233
Artikelnummer
SIE3TC52170BP0
Herstellernummer
3TC52170BP0
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
82 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
277...277 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
220 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Breite:
135 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
204 mm
- Poli: 2 poli
- Tipo di comando: DC 3 e 5
- Corrente nominale: 220A
- Blocchetto di contatti ausiliari: 22 (2 NO + 2 NC)
- Tensione: AC 230 V 50Hz, 277V 60Hz
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Accessori disponibili: limitatori di sovratensione, blocchetti di contatti ausiliari, calotte coprimorsetti
- Durata di vita particolarmente lunga rispetto ad altri contattori.
- Assemblaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati.
- Possibilità di collegamento nel circuito principale tramite sbarre.
- Disponibilità in diverse grandezze costruttive e tensioni.
Contattore, grand. costr. 8
Il Contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua, garantendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


