SIEMENS - SIE3TC52170BM0 CONTATT.GR.8 CC 2L,2R 220V-50HZ 264V-60H - 3TC52170BM0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 82 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Packung
1 ST
EAN
4011209034716
Artikelnummer
SIE3TC52170BM0
Herstellernummer
3TC52170BM0
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
82 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Breite:
135 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
204 mm
- Potenza elevata in forma costruttiva compatta
- Durata di vita particolarmente lunga
- Blocchetti di contatti ausiliari premontati
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Disponibili in diverse grandezze costruttive
- Comando in AC e DC con diverse tensioni
- Collegamento tramite sbarre nel circuito principale
- Accessorio disponibili: limitatori di sovratensione, blocchetti di contatti ausiliari, calotte coprimorsetti
- Facilità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati
- Flessibilità nella scelta della configurazione e tensiomente
- Affidabilità elevata per operazioni lasting and secure
- Accesso a molteplici accessori che ampliano le funzionalità del prodotto
Contattore, grand. costr. 8, a 2 poli, DC 3 e 5, 220A blocchetto di contatti ausiliari 22 (2 NO + 2 NC) AC 220V 50Hz/AC 264V 60Hz comando in AC
I contattori DC 3TC sono progettati per il comando della tensione continua, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


