Startseite

SIEMENS - SIE3TC52170BK1 CONTATT.GR.8 CC 2L,2R 120V 60HZ - 3TC52170BK1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 82 kW

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209191099

Artikelnummer

SIE3TC52170BK1

Herstellernummer

3TC52170BK1

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

82 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Breite:

135 mm

Höhe:

240 mm

Tiefe:

204 mm

    Contattore grandezza costruttiva 8

    Contattore 3TC per il comando della tensione continua, a 2 poli, che offre grande potenza in un formato compatto e un'affidabilità di contatto elevata.

    Dettagli tecnici:

    • Due poli per tensione continua
    • Corrente nominale di 220 A
    • Blocchetto di contatti ausiliari 22 (2 NO + 2 NC)
    • Comando in corrente alternata AC 120 V 60 Hz/AC 100 V 50 Hz
    • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
    • Possibilità di collegamento tramite sbarre nel circuito principale

    Benefici per il cliente:

    • Elevata affidabilità di contatto e lunga durata divita
    • Riduzione della complessità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati
    • Disponibile in diverse grandezze costruttive e tensioni
    • Accessori multipli disponibili, come limitatori di sovratensione e blocchetti di contatti ausiliari

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie