Startseite

SIEMENS - SIE3TC52170BF0 CONTATT.GR.8 CC 2L,2R 110V 50HZ - 3TC52170BF0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 82 kW

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209121287

Artikelnummer

SIE3TC52170BF0

Herstellernummer

3TC52170BF0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

-99999...-99999 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

82 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

132...132 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

220 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Contattore 3TC

Il contattore 3TC per il comando della tensione continua è progettato per una grande potenza in forma costruttiva compatta e con elevata affidabilità di contatto.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: DC-3/DC-5
  • Corrente: 220 A
  • Poli: 2 poli
  • Tensione: AC 110 V, 50 Hz / AC 132 V, 60 Hz
  • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
  • Sbarra di collegamento
  • Grandezza costruttiva: 8

Vantaggi per il cliente:

  • Elevata affidabilità di contatto
  • Durata di vita particolarmente lunga
  • Blocchetti di contatti ausiliari premontati che riducono la complessità del montaggio
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Disponibili diverse grandezze costruttive, tensioni e contatti ausiliari
  • Possibilità di collegamento tramite sbarre
  • Disponibilità di molteplici accessori come limitatori di sovratensione

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie