Startseite

SIEMENS - SIE3TC52170AM4 CONTATT.GR.8 CC 2L,2R 220VCC - 3TC52170AM4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 82 kW

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 220 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209034709

Artikelnummer

SIE3TC52170AM4

Herstellernummer

3TC52170AM4

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220...220 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

82 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

220 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Breite:

135 mm

Höhe:

240 mm

Tiefe:

236 mm

    Contattore, grand. costr. 8, a 2 poli, DC 3 e 5, 220A

    Contattore 3TC per il comando della tensione continua, a 2 poli, con grande potenza in una forma costruttiva compatta e affidabilità di contatto elevata.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore DC 3TC
    • Poli: 2
    • Corrente nominale: 220A
    • Contatti ausiliari: 22 (2 NO + 2 NC) DC 220V
    • Durata di vita: Particolarmente lunga
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Accessori disponibili: Limitatori di sovratensione, blocchetti di contatti ausiliari, calotte coprimorsetti

    Vantaggi per i clienti:

    • Grande potenza in forma costruttiva compatta
    • Elevata affidabilità di contatto
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati
    • Possibilità di collegamento tramite sbarre nel circuito principale
    • Disponibilità in diverse grandezze costruttive e tensioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie