SIEMENS - SIE3TC52170AF4 CONTATT.GR.8 CC 2L,2R 110VCC - 3TC52170AF4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 82 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 220 A
Packung
1 ST
EAN
4011209091450
Artikelnummer
SIE3TC52170AF4
Herstellernummer
3TC52170AF4
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
82 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
220 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Breite:
135 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
236 mm
- 2 poli
- DC 3 e 5, 220A
- Blocchetto di contatti ausiliari 22 (2 NO + 2 NC) DC 110V
- Comando in DC
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Disponibile in diverse grandezze costruttive
- Collegabile tramite sbarre nel circuito principale
- Accessorio disponibile: limitatori di sovratensione, blocchetti di contatti ausiliari, calotte coprimorsetti
- Elevata affidabilità di contatto
- Durata di vita particolarmente lunga
- Riduzione della complessità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati
- Flessibilità nella scelta di tensioni e contatti ausiliari
Contattore, grand. costr. 8
I contattori DC 3TC sono progettati per il comando della tensione continua, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e una lunga durata di vita.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


