Startseite

SIEMENS - SIE3TC48170LF4 CONT.G.4 CC 2L,1R AMP.CAMPO 110VCC - 3TC48170LF4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 27 kW

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209193680

Artikelnummer

SIE3TC48170LF4

Herstellernummer

3TC48170LF4

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

27 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

75 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Breite:

143 mm

Höhe:

177.5 mm

Tiefe:

184 mm

    Contattore, grand. costr. 4

    Il contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • A 2 poli, DC 3 e 5
    • 75A a 750V
    • Contatti ausiliari 21 (2 NO + 1 NC)
    • DC 110V comando in DC con varistore e resistenza addizionale
    • Campo di lavoro 0,7...1,25 x US
    • Homologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
    • Disponibilità con comando in AC e DC, diverse tensioni e contatti ausiliari

    Benefici per il cliente:

    • Grande potenza in forma costruttiva compatta
    • Elevata affidabilità di contatto
    • Durata di vita particolarmente lunga
    • Varietà di accessori disponibili, come camere spegniarco e limitatori di sovratensione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie