Startseite

SIEMENS - SIE3TC48170LB4 CONT.G.4 CC 2L,1R AMP.CAMPO 24VCC - 3TC48170LB4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 27 kW

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 75 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209236103

Artikelnummer

SIE3TC48170LB4

Herstellernummer

3TC48170LB4

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

27 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

75 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Contattore 3TC

Il contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua in applicazioni ferroviarie, offrendo grande potenza e affidabilità.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: DC-3/DC-5
  • Corrente: 75 A
  • Numero di poli: 2
  • Tensione: DC 24 V
  • Gamma Uc: 0,7-1,25*
  • Caratteristiche: con varistore e resistenza addizionale
  • Contatti ausiliari: 2 NO + 1 NC
  • Sbarra di collegamento
  • Grandezza costruttiva: 4
  • Omologazioni: internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Durata di vita particolarmente lunga
  • Disponibilità di comando in AC e DC, con diverse tensioni e contatti ausiliari
  • Accessori disponibili: camere spegniarco, bobine magnetiche e limitatori di sovratensione

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie