Startseite

SIEMENS - SIE3TC48170CF4 CONT.GR.4 CC 2L+1R 110VCC AMP.CAMPO - 3TC48170CF4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 27 kW

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209124844

Artikelnummer

SIE3TC48170CF4

Herstellernummer

3TC48170CF4

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

27 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Breite:

100 mm

Höhe:

177.5 mm

Tiefe:

184 mm

    Contattore

    Il contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua, a 2 poli, con una grande potenza in forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva 4
    • 2 poli
    • DC-3 e 5, 75 A
    • Blocchetto di contatti ausiliari 22 (2 NO + 2 NC)
    • DC 110 V comando in DC
    • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
    • Disponibile con comando in AC e DC, diverse tensioni e contatti ausiliari
    • Accessori disponibili: camere spegniarco, bobine magnetiche e limitatori di sovratensione

    Vantaggi per i clienti:

    • Durata di vita particolarmente lunga
    • Elevata affidabilità di contatto
    • Compattezza che facilita l'installazione
    • Versatilità grazie alla disponibilità di diverse configurazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie