SIEMENS - SIE3TC48170CB4 CONT.GR.4 CC 2L,1R 24VCC AMP.CAMPO - 3TC48170CB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 27 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Packung
1 ST
EAN
4011209140837
Artikelnummer
SIE3TC48170CB4
Herstellernummer
3TC48170CB4
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
27 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
75 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Contattore 3TC
Il contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua, a 2 poli, con una potenza elevata e una costruzione compatta.
Dettagli tecnici:
- DC-3/DC-5
- 75 A
- a 2poli
- DC 24 V
- 0,8-1,2* Uc
- con una resistenza addizionale
- contatti ausiliari: 2 NO + 1 NC
- sbarra di collegamento
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Durata di vita particolarmente lunga
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Disponibilità di comando in AC e DC, con diverse tensioni e diversi contatti ausiliari
- Accessori disponibili come camere spegniarco, bobine magnetiche e limitatori di sovratensione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


