SIEMENS - SIE3TC48170BV0 CONTATT.GR.4 CC 2L,2R 400V 50HZ - 3TC48170BV0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 27 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Packung
1 ST
EAN
4011209202962
Artikelnummer
SIE3TC48170BV0
Herstellernummer
3TC48170BV0
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
27 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie