Startseite

SIEMENS - SIE3TC48170BP0 CONTATT.GR.4 CC 2L,2R 230V 50HZ - 3TC48170BP0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 27 kW

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209088986

Artikelnummer

SIE3TC48170BP0

Herstellernummer

3TC48170BP0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

27 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

277...277 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

75 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Breite:

100 mm

Höhe:

177.5 mm

Tiefe:

156 mm

    Contattore, grand. costr. 4

    I contattori DC 3TC sono progettati per il comando della tensione continua, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore a 2 poli
    • Potenza: 75A
    • Blocchetto di contatti ausiliari: 22 (2 NO + 2 NC)
    • Tensioni di comando: AC 230 V 50Hz, 277V 60Hz
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
    • Durata di vita particolarmente lunga
    • Accessori disponibili: camere spegniarco, bobine magnetiche, limitatori di sovratensione

    Vantaggi per i clienti:

    • Grande potenza in un design compatto
    • Affidabilità di contatto elevata
    • Varietà di opzioni di comando in AC e DC
    • Possibilità di configurazioni diverse con contatti ausiliari
    • Accessori che migliorano le prestazioni e la sicurezza del sistema

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie