Startseite

SIEMENS - SIE3TC48170BG1 CONTATT.GR.4 CC 2L,2R 110V 50-60HZ - 3TC48170BG1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 92...92 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 27 kW

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209105492

Artikelnummer

SIE3TC48170BG1

Herstellernummer

3TC48170BG1

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

92...92 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

-99999...-99999 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

27 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

75 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Breite:

100 mm

Höhe:

177.5 mm

Tiefe:

156 mm

    Contattore, grand. costr. 4, a 2 poli, DC 3 e 5, 75A

    Il contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipi: 2 poli
    • Corrente nominale: 75A
    • Contatti ausiliari: 22 (2 NO + 2 NC)
    • Tensione di comando: AC 110V 60Hz/AC 92V 50Hz
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Durata di vita: particolarmente lunga

    Vantaggi per i clienti:

    • Forma costruttiva compatta per un utilizzo versatile.
    • Disponibilità di modelli con comando in AC e DC.
    • Varietà di tensioni e contatti ausiliari per adattarsi a diverse applicazioni.
    • Accessori disponibili come camere spegniarco, bobine magnetiche e limitatori di sovratensione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie