SIEMENS - SIE3TC48170BF0 CONTATT.GR.4 CC 2L,2R 110V 50HZ - 3TC48170BF0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 27 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 132...132 V
Packung
1 ST
EAN
4011209034686
Artikelnummer
SIE3TC48170BF0
Herstellernummer
3TC48170BF0
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
27 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
132...132 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
75 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Breite:
100 mm
Höhe:
177.5 mm
Tiefe:
156 mm
- Tipologia: Contattore a 2 poli
- Applicazione: Comando della tensione continua
- Capacità: 75A
- Blocchetto di contatti ausiliari: 22 (2 NO + 2 NC)
- Tensioni disponibili: AC 110V 50Hz /AC 132V 60Hz
- Durata di vita: Particolarmente lunga
- Omologazioni: Internazionali (IEC, UL/CSA)
- Accessori: Camere spegniarco, bobine magnetiche, limitatori di sovratensione
- Design compatto che consente un'installazione facile in spazi ristretti.
- Elevata affidabilità di contatto, riducendo il rischio di guasti.
- Durata di vita prolungata che minimizza la necessità di manutenzione.
- Flessibilità nella scelta delle tensioni di comando e dei contatti ausiliari.
- Affidabilità garantita grazie alle omologazioni internazionali.
Contattore, grand. costr. 4, a 2 poli, DC 3 e 5, 75A
I contattori DC 3TC sono progettati per il comando della tensione continua con grande potenza in un formato compatto e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


