Startseite

SIEMENS - SIE3TC48170BB0 CONTATT.GR.4 CC 2L,2R 24V 50HZ - 3TC48170BB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 27 kW

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209133440

Artikelnummer

SIE3TC48170BB0

Herstellernummer

3TC48170BB0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

-99999...-99999 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

27 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

29...29 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

75 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Breite:

100 mm

Höhe:

177.5 mm

Tiefe:

156 mm

    Contattore, grand. costr. 4, a 2 poli, DC 3 e 5, 75A

    Il contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua in forma costruttiva compatta, offrendo elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore a 2 poli per tensione continua
    • Portata: 75A
    • Contatti ausiliari: Blocchetto 22 (2 NO + 2 NC)
    • Tensioni di comando: AC 24V 50Hz / AC 29V 60Hz
    • Durata controvertibile: Particolarmente lunga
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Accessori disponibili: Camere spegniarco, bobine magnetiche, limitatori di sovratensione

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto con un design compatto.
    • Versatilità grazie alla disponibilità di diverse tensioni e contatti ausiliari.
    • Durata eccezionale che riduce la necessità di sostituzioni frequenti.
    • Conformità a standard internazionali garantisce qualità e sicurezza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie