Startseite

SIEMENS - SIE3TC48170AW4 CONTATT.GR.4 CC 2L,2R 48VCC - 3TC48170AW4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 27 kW

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209115705

Artikelnummer

SIE3TC48170AW4

Herstellernummer

3TC48170AW4

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

27 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

75 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Contattore 3TC

Contattore DC-3/DC-5 da 75 A, progettato per il comando della tensione continua, a 2 poli.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: DC-3/DC-5
  • Corrente: 75 A
  • Numero di poli: 2
  • Tensione: DC 48 V
  • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
  • Sbarra di collegamento
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Durata di vita particolarmente lunga
  • Fornibili con comando in AC e DC, con diverse tensioni e contatti ausiliari
  • Accessori disponibili: camere spegniarco, bobine magnetiche e limitatori di sovratensione

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie