SIEMENS - SIE3TC48170AP4 CONTATT.GR.4 CC 2L,2R 230VCC - 3TC48170AP4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 27 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Packung
1 ST
EAN
4011209103009
Artikelnummer
SIE3TC48170AP4
Herstellernummer
3TC48170AP4
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
27 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
75 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Breite:
100 mm
Höhe:
177.5 mm
Tiefe:
184 mm
- Tipo: Contattore 3TC
- Poli: 2
- Corrente nominale: 75A
- Contatti ausiliari: 22 (2 NO + 2 NC)
- Comando: DC 230V
- Standard di omologazione: IEC, UL/CSA
- Accessori disponibili: camere spegniarco, bobine magnetiche, limitatori di sovratensione
- Elevata affidabilità di contatto e durata di vita particolarmente lunga.
- Disponibilità di versioni con comando in AC e DC e diverse tensioni.
- Compact design consente di risparmiare spazio nelle installazioni.
Contattore, grand. costr. 4, a 2 poli, DC 3 e 5, 75A
Il contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


