SIEMENS - SIE3TC48170AG4 CONTATT.GR.4 CC 2L,2R 125VCC - 3TC48170AG4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125...125 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 27 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Packung
1 ST
EAN
4011209086579
Artikelnummer
SIE3TC48170AG4
Herstellernummer
3TC48170AG4
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
125...125 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
27 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
75 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Breite:
100 mm
Höhe:
177.5 mm
Tiefe:
184 mm
- Tipo: Contattore DC 3TC
- Configurazione: 2 poli
- Potenza: 75A
- Blocchetto di contatti ausiliari: 22 (2 NO + 2 NC)
- Tensione di comando: DC 125V
- Durata di vita: Particolarmente lunga
- Omologazioni: Internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Accessori disponibili: Camere spegniarco, bobine magnetiche, limitatori di sovratensione
- Eccellente affidabilità di contatto
- Dimensioni compatte con grande potenza
- Flessibilità con comandi in AC e DC, diverse tensioni e contatti ausiliari
- Accessori opzionali per ottimizzare le prestazioni
Contattore, grand. costr. 4, a 2 poli, DC 3 e 5, 75A
Il contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua, con una potenza elevata e un'affidabilità di contatto superiore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


