SIEMENS - SIE3TC48170AF4 CONTATT.GR.4 CC 2L,2R 110VCC - 3TC48170AF4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 27 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Packung
1 ST
EAN
4011209034662
Artikelnummer
SIE3TC48170AF4
Herstellernummer
3TC48170AF4
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
27 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
75 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Breite:
100 mm
Höhe:
177.5 mm
Tiefe:
184 mm
- Modello: Contattore 3TC
- Tipo: 2 poli per tensione continua
- Corrente nominale: 75A
- Blocchetto di contatti ausiliari: 22 (2 NO + 2 NC)
- Tensione di comando: DC 110V
- Durata di vita particolarmente lunga
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Disponibile con comando in AC e DC
- Compattezza: Progettato in forma costruttiva compatta per facilitare l'installazione.
- Affidabilità: Alta affidabilità di contatto per prestazioni ottimali.
- Versatilità: Disponibile con diverse tensioni e opzioni di contatti ausiliari.
- Accessori disponibili, come camere spegniarco, bobine magnetiche e limitatori di sovratensione.
Contattore, grand. costr. 4, a 2 poli, DC 3 e 5, 75A
Il contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua ed è caratterizzato da una grande potenza e da un'alta affidabilità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


