SIEMENS - SIE3TC48170AE4 CONTATT.GR.4 CC 2L,2R 60VCC - 3TC48170AE4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 60...60 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 27 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Packung
1 ST
EAN
4011209091528
Artikelnummer
SIE3TC48170AE4
Herstellernummer
3TC48170AE4
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
60...60 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
27 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
75 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Breite:
100 mm
Höhe:
177.5 mm
Tiefe:
184 mm
- Costruzione: 4 a 2 poli
- Tensione: DC 3 e 5, 60V
- Capacità di corrente: 75A
- Contatti ausiliari: 22 (2 NO + 2 NC)
- Durata di vita: particolarmente lunga
- Omologazioni: internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Accessori disponibili: camere spegniarco, bobine magnetiche e limitatori di sovratensione
- Elevata affidabilità di contatto
- Compattezza nella forma costruttiva
- Possibilità di comando in AC e DC con diverse tensioni
- Versatilità grazie alla disponibilità di contatti ausiliari e accessori
Contattore
Contattore 3TC per il comando della tensione continua, a 2 poli, con grande potenza in forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


