Startseite

SIEMENS - SIE3TC48170AB4 CONTATT.GR.4 CC 2L,2R 24VCC - 3TC48170AB4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 27 kW

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 75 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209034655

Artikelnummer

SIE3TC48170AB4

Herstellernummer

3TC48170AB4

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

27 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

75 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Breite:

100 mm

Höhe:

177.5 mm

Tiefe:

184 mm

    Contattore, grand. costr. 4, a 2 poli, DC 3 e 5, 75A

    Il contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua, garantendo una grande potenza in una forma compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: Contattore a 2 poli per tensione continua
    • Modelli disponibili: DC 3TC
    • Corrente nominale: 75A
    • Blocchetto di contatti ausiliari: 22 (2 NO + 2 NC)
    • Tensione ausiliaria: DC 24 V comando in DC
    • Durata di vita: Particolarmente lunga
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Accessori disponibili: Camere spegniarco, bobine magnetiche, limitatori di sovratensione

    Vantaggi per i clienti:

    • Compattitudine che favorisce installazioni in spazi ridotti.
    • Affidabilità operativa in diverse applicazioni grazie alla disponibilità di modelli con comando in AC e DC.
    • Facilità di personalizzazione con diverse tensioni e contatti ausiliari.
    • Operatività globale grazie alle certificazioni internazionali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie