SIEMENS - SIE3TC44170LF4 CONT.G.2 CC 2L,1R AMP.CAMPO 110VCC - 3TC44170LF4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 9 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 29 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209197206
Artikelnummer
SIE3TC44170LF4
Herstellernummer
3TC44170LF4
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
9 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
29 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Contattore 3TC
Il contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- Tipo: DC-3/DC-5
- Corrente: 32 A
- Poli: 2
- Tensione: DC 110 V
- Intervallo di tensione: 0,7-1,25* Uc
- Accessori: varistore e resistenza addizionale
- Contatti ausiliari: 2 NO + 1 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: 2
- Applicazioni: ferroviarie
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in forma costruttiva compatta.
- Alta affidabilità di contatto.
- Durata di vita particolarmente lunga.
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
- Disponibile con comando in AC e DC, con diverse tensioni e contatti ausiliari.
- Accessori disponibili come camere spegniarco, bobine magnetiche e limitatori di sovratensione.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


