SIEMENS - SIE3TC44170LB4 CONT.G.2 CC 2L,1R AMP.CAMPO 24VCC - 3TC44170LB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 9 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Packung
1 ST
EAN
4011209203372
Artikelnummer
SIE3TC44170LB4
Herstellernummer
3TC44170LB4
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
9 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
29 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Breite:
82 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
145 mm
- Corrente nominale: 7,5 A a 750 V DC
- Contatti ausiliari: 21 (2NO+1 NC) con varistore e resistenza addizionale
- Campo di lavoro: 0,7 ... 1,25 x US
- Durata di vita: particolarmente lunga
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Disponibilità: comandi in AC e DC, diverse tensioni e contatti ausiliari
- Accessori: camere spegniarco, bobine magnetiche e limitatori di sovratensione
- Compattezza e grande potenza per un uso efficiente in applicazioni ferroviarie.
- Affidabilità elevata per un funzionamento prolungato senza guasti.
- Opzioni personalizzabili con diversi comandi e accessori per soddisfare esigenze specifiche.
Contattore, grand. costr. 2, a 2 poli
Il contattore 3TC per il comando della tensione continua è progettato per applicazioni ferroviarie DC, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


