Startseite

SIEMENS - SIE3TC44170CF4 CONT.GR.2 CC 2L,1R 110VCC AMP.CAMPO - 3TC44170CF4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 9 kW

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209034570

Artikelnummer

SIE3TC44170CF4

Herstellernummer

3TC44170CF4

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

9 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

29 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Breite:

70 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

145 mm

    Contattore, grand. costr. 2, a 2 poli, DC 3 e 5, 32A

    Contattore 3TC per il comando della tensione continua, a 2 poli, caratterizzato da grande potenza in forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore DC 3TC
    • Poli: 2
    • Contatti ausiliari: 22 (2 NO + 2 NC)
    • Intensità nominale: 32A
    • Tensione di comando: DC 110V
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Accessori disponibili: camere spegniarco, bobine magnetiche e limitatori di sovratensione

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto per unfunzionamento duraturo.
    • Design compatto che consente un'installazione facile in spazi ristretti.
    • Long lifespan, which reduces the need for frequent replacements.
    • Varietà nella configurazione con opzioni di comando in AC e DC e diverse tensioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie