SIEMENS - SIE3TC44170CB4 CONT.GR.2 CC 2L,1R 24VCC AMP.CAMPO - 3TC44170CB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 9 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Packung
1 ST
EAN
4011209034563
Artikelnummer
SIE3TC44170CB4
Herstellernummer
3TC44170CB4
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
9 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
29 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Breite:
70 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
145 mm
- 2 poli, DC 3 e 5, 32A
- Contatti ausiliari 22 (2 NO + 2 NC)
- DC 24V comando
- Campo di lavoro 0,7/0,8 ... 1,2 UN
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Disponibile con comando in AC e DC
- Varietà di tensioni e contatti ausiliari disponibili
- Compattezza e facilità di installazione grazie alla grande potenza in forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto per un uso duraturo
- Durata di vita particolarmente lunga
- Possibilità di utilizzare accessori come camere spegniarco, bobine magnetiche e limitatori di sovratensione
Contattore, grand. costr. 2, a 2 poli, DC 3 e 5, 32A
Contattore 3TC per il comando della tensione continua, a 2 poli, progettato per garantire grande potenza e elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


