SIEMENS - SIE3TC44170BV0 CONTATT.GR.2 CC 2L,2R 400V 50HZ - 3TC44170BV0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 9 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Packung
1 ST
EAN
4011209197398
Artikelnummer
SIE3TC44170BV0
Herstellernummer
3TC44170BV0
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
400...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
9 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
480...480 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
29 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Contattore 3TC
Il contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua, con grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- DC-3/DC-5
- 32 A
- a 2 poli
- AC 400 V, 50 Hz / AC 480 V, 60 Hz
- contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- morsetti a vite
- grandezza costruttiva 2
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Durata di vita particolarmente lunga
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Disponibilità di comando in AC e DC, con diverse tensioni e contatti ausiliari
- Accessori disponibili come camere spegniarco, bobine magnetiche e limitatori di sovratensione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


