SIEMENS - SIE3TC44170BQ0 CONTATT.GR.2 CC 2L,2R 380V 50HZ - 3TC44170BQ0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...380 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 9 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Packung
1 ST
EAN
4011209151246
Artikelnummer
SIE3TC44170BQ0
Herstellernummer
3TC44170BQ0
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380...380 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
9 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
460...460 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
29 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Breite:
70 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
104 mm
- Tipo: Contattore DC 3TC a 2 poli
- Corrente: 32A
- Contatti ausiliari: 22 (2 NO + 2 NC)
- Tensione: AC 380/460V
- Frequenza: 50Hz/60Hz
- Comando: in AC e DC
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Accessori disponibili: camere spegniarco, bobine magnetiche, limitatori di sovratensione
- Struttura compatta checonsente un risparmio di spazio.
- Elevata affidabilità di contatto per un uso prolungato.
- Durata di vita particolarmente lunga, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti.
- Varietà di opzioni di comando e contatti ausiliari per aumentare la flessibilità d'uso.
Contattore, grand. costr. 2, a 2 poli, DC 3 e 5, 32A
Il contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua, offrendo elevata potenza in un formato compatto e una lunga durata di vita.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


