SIEMENS - SIE3TC44170BP0 CONTATT.GR.2 CC 2L,2R 230V 50HZ - 3TC44170BP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 9 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Packung
1 ST
EAN
4011209034556
Artikelnummer
SIE3TC44170BP0
Herstellernummer
3TC44170BP0
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
9 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
277...277 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
29 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Breite:
70 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
104 mm
- 2 poli
- DC 3 e 5
- 32A contatti ausiliari 22 (2 NO + 2 NC)
- AC 230 V 50Hz, 277V 60Hz comando in AC
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Disponibile con comando in AC e DC, diverse tensionie contatti ausiliari
- Accessori disponibili: camere spegniarco, bobine magnetiche, limitatori di sovratensione
- Elevata affidabilità di contatto
- Durata di vita particolarmente lunga
- Design compatto che consente un risparmio di spazio
- Versatilità grazie alle diverse opzioni di comando e accessori disponibili
Contattore, grand. costr. 2
Il contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua, offrendo grande potenza in forma costruttiva compatta e affidabilità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


