Startseite

SIEMENS - SIE3TC44170BL2 CONTATT.GR.2 CC 2L,2R 230V 50-60HZ - 3TC44170BL2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 9 kW

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 29 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209222724

Artikelnummer

SIE3TC44170BL2

Herstellernummer

3TC44170BL2

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

9 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

29 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Contattore 3TC

Il contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua con alta potenza in una forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: DC-3/DC-5
  • Amperaggio: 32 A
  • Poli: 2
  • Tensione: AC 230 V 50/60 Hz
  • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: 2
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in forma costruttiva compatta.
  • Elevata affidabilità di contatto.
  • Durata di vita particolarmente lunga.
  • Disponibilità di diverse tensioni e contatti ausiliari.
  • Accessori disponibili: camere spegniarco, bobine magnetiche e limitatori di sovratensione.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie