Startseite

SIEMENS - SIE3TC44170BK2 CONTATT.GR.2 CC 2L,2R 120V 50-60HZ - 3TC44170BK2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 9 kW

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 29 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209229549

Artikelnummer

SIE3TC44170BK2

Herstellernummer

3TC44170BK2

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

9 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

29 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Breite:

70 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

104 mm

    Contattore, grand. costr. 2, a 2 poli, DC 3 e 5

    Il contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua con una potenza elevata in una forma costruttiva compatta e un'affidabilità di contatto notevole.

    Dettagli tecnici:

    • 2 poli
    • 32A contatti ausiliari 22 (2 NO + 2 NC)
    • AC 120V 50/60Hz comando in AC
    • Durata di vita particolarmente lunga
    • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
    • Disponibile con comando in AC e DC e diverse tensioni

    Vantaggi per i clienti:

    • Grande potenza in forma costruttiva compatta
    • Elevata affidabilità di contatto
    • Opzioni di accessori comecamere spegniarco e limitatori di sovratensione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie