Startseite

SIEMENS - SIE3TC44170BF0 CONTATT.GR.2 CC 2L,2R 110V 50HZ - 3TC44170BF0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 9 kW

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209034518

Artikelnummer

SIE3TC44170BF0

Herstellernummer

3TC44170BF0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

9 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

132...132 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

29 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Breite:

70 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

104 mm

    Contattore, grand. costr. 2

    Il contattore 3TC è progettato per il comando di tensione continua a 2 poli, offrendo grande potenza in un design compatto e alta affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Poli: 2
    • Tensioni: DC 3 e 5, AC 110V 50Hz / AC 132V 60Hz
    • Contatti ausiliari: 22 (2 NO + 2 NC)
    • Corrente nominale: 32A
    • Omologazioni: IEC, UL/CSA
    • Accessoridisponibili: camere spegniarco, bobine magnetiche, limitatori di sovratensione

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità e una lunga durata di vita.
    • Disponibilità in diverse tensioni e configurazioni di contatti ausiliari.
    • Design compatto che consente un'installazione facile in spazi ristretti.
    • Maggiore flessibilità grazie all'opzione di comando in AC e DC.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie