Startseite

SIEMENS - SIE3TC44170BB0 CONTATT.GR.2 CC 2L,2R 24V 50HZ - 3TC44170BB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 9 kW

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209034488

Artikelnummer

SIE3TC44170BB0

Herstellernummer

3TC44170BB0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

-99999...-99999 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

9 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

29...29 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

29 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Breite:

70 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

104 mm

    Contattore, Grand. Costr. 2, a 2 Poli, DC 3 e 5

    Contattore 3TC progettato per il comando della tensione continua, a 2 poli, con elevate prestazioni e affidabilità.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore DC3TC
    • Comando: AC
    • Poli: 2
    • Corrente nominale: 32A
    • Contatti ausiliari: 22 (2 NO + 2 NC)
    • Tensioni: AC 24V 50Hz / AC 29V 60Hz
    • Durata di vita: Particolarmente lunga
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Accessori disponibili: Camere spegniarco, bobine magnetiche e limitatori di sovratensione

    Vantaggi per i clienti:

    • Grande potenza in forma costruttiva compatta
    • Elevata affidabilità di contatto
    • Disponibilità con diverse tensioni e configurazioni di contatti ausiliari
    • Utilizzabile in applicazioni sia AC che DC

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie