Startseite

SIEMENS - SIE3TC44170AW4 CONTATT.GR.2 CC 2L,2R 48VCC - 3TC44170AW4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 9 kW

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209034471

Artikelnummer

SIE3TC44170AW4

Herstellernummer

3TC44170AW4

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

9 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

29 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Breite:

70 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

145 mm

    Contattore, grand. costr. 2, a 2 poli

    Il contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua, combinando grande potenza e elevata affidabilità in una forma costruttiva compatta.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore a 2 poli
    • Applicazione: DC 3 e 5
    • Corrente nominale: 32A
    • Contatti ausiliari: 22 (2 NO + 2 NC)
    • Tensione di comando: DC 48 V
    • Durata di vita: Particolarmente lunga
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Accessori disponibili: Camere spegniarco, bobine magnetiche, limitatori di sovratensione

    Vantaggi per i clienti:

    • Compattezza e facilità di installazione grazie al design efficiente.
    • Affidabilità nei contatti che riduce le probabilità di guasti.
    • Versatilità con opzioni di comando in AC e DC e diverse tensioni.
    • Accessori opzionali che migliorano la funzionalità e la protezione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie