SIEMENS - SIE3TC44170AM4 CONTATT.GR.2 CC 2L,2R 220VCC - 3TC44170AM4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...220 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 9 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 29 A
Packung
1 ST
EAN
4011209034457
Artikelnummer
SIE3TC44170AM4
Herstellernummer
3TC44170AM4
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220...220 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
9 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
29 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Breite:
70 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
145 mm
- Tipo: Contattore 3TC
- Poli: 2
- Tensione: DC 220V
- Corrente: 32A
- Contatti ausiliari: 22 (2 NO+ 2 NC)
- Certificazioni: IEC, UL/CSA
- Elevata affidabilità di contatto e lunga durata di vita.
- Disponibilità con comando in AC e DC, adattandosi a diverse esigenze.
- Accessorio variabile, inclusi camere spegniarco e limitatori di sovratensione.
Contattore, grand. costr. 2, a 2 poli, DC 3 e 5, 32A contatti ausiliari 22 (2 NO + 2 NC) DC 220V comando in DC
Contattore 3TC per il comando della tensione continua, a 2 poli con grande potenza in forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


