Startseite

SIEMENS - SIE3TC44170AG4 CONTATT.GR.2 CC 2L,2R 125VCC - 3TC44170AG4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125...125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 9 kW

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209034440

Artikelnummer

SIE3TC44170AG4

Herstellernummer

3TC44170AG4

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

125...125 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

9 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

29 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Contattore 3TC

Il contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua, a 2 poli, garantendo grande potenza e affidabilità.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: Contattore, DC-3/DC-5
  • Corrente: 32 A
  • Poli: 2 poli
  • Tensione: DC 125 V
  • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: 2

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Durata di vita particolarmente lunga
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Disponibile con comando in AC e DC, con diverse tensioni e contatti ausiliari
  • Accessori disponibili come camere spegniarco, bobine magnetiche e limitatori di sovratensione

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie