SIEMENS - SIE3TC44170AB4 CONTATT.GR.2 CC 2L,2R 24VCC - 3TC44170AB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 9 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Packung
1 ST
EAN
4011209034419
Artikelnummer
SIE3TC44170AB4
Herstellernummer
3TC44170AB4
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
9 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
29 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Breite:
70 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
145 mm
- Grande capacità di carico: 32A
- 2 poli
- Contatti ausiliari: 22 (2 NO + 2 NC)
- Tensione di controllo: DC 24V
- Campo di lavoro: 0,85-1,1 Un
- Progettato per tensione continua DC
- Disponibile con diverse tensioni e contatti ausiliari
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Alte prestazioni in un design compatto.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Durata divita particolarmente lunga.
- Possibilità di personalizzazione con una varietà di accessori come camere spegniarco e limitatori di sovratensione.
Contattore
Il contattore 3TC per il comando della tensione continua è progettato per un'operazione potente e affidabile in un formato compatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


