SIEMENS - SIE3SK12111BB40 DISPSIC MOD ESP 4 F-RO 1NC US=24VDC VT - 3SK12111BB40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Geeignet für Tragschienenmontage - nein
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209913752
Artikelnummer
SIE3SK12111BB40
Herstellernummer
3SK12111BB40
Hersteller
SIE
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Leistungsaufnahme:
2.5 W
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
nein
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannungsart 2:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.6 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie