Startseite

SIEMENS - SIE3SE71401BD00 FIN FUNE50M MET BLOCC-TASTOSBL1L,1R M20 - 3SE71401BD00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Max. Länge der Zugschnur - 130 m

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Zugkraft-Anzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209567924

Artikelnummer

SIE3SE71401BD00

Herstellernummer

3SE71401BD00

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Max. Länge der Zugschnur:

130 m

Schutzart (IP):

IP65

Mit Zugkraft-Anzeige:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

    Interruttore a fune SIRIUS 3SE7

    Interruttore a fune progettato per la sorveglianza e come dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA per parti d'impianto pericolose, soprattutto in applicazioni come i nastri trasportatori.

    Dettagli tecnici:

    • Custodia in metallo
    • Configurazione: 1x M20x1,5; 1NO+1NC
    • Blocco di ritenzione secondo EN ISO 13850
    • Funzioni di comando e ARRESTO DI EMERGENZA
    • Lunghezze di fune fino a 50 m
    • Visualizzazione a LED visibile a grande distanza
    • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
    • Varianti disponibili con sblocco a pressione, a chiave o a rotazione
    • Accessori: funi di acciaio con guaina in plastica rossa

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di blocco degli apparecchi
    • Integrazione di un pulsante di ARRESTO DI EMERGENZA
    • Adatto a diverse esigenze di sicurezza e comando
    • Versatilità grazie a diverse lunghezze di fune disponibili
    • Accessori di fissaggio per una maggiore praticità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie