Startseite

SIEMENS - SIE3SE67243CA Magnete di comando, rettangolare piccolo 25 x 36 mm per interruttore magnetico 3SE66..-3CA0.

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SE67243CA Magnete di comando, rettangolare piccolo 25 x 36 mm per interruttore magnetico 3SE66..-3CA0.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Breite des Sensors - 26 mm

  • Länge des Sensors - 13 mm

  • Ausrichtung des Betätigungselements - Rollenstößel gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621001487

Artikelnummer

SIE3SE67243CA

Herstellernummer

3SE67243CA

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

26 mm

Länge des Sensors:

13 mm

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Schaltfunktion verrastend:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

magnete di commutazione, rettangolare, piccolo 26 x 36 mm per interruttore magnetico 3SE66..-3CA0. Posizione: viene fissato al blocchetto di contatti spostato di 90° Interruttori magnetici SIRIUS 3SE67 per una sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione di griglie, ripari e porte di protezione. Gli apparecchi di prossimità codificati sono piccoli e compatti, per cui risultano adatti per linstallazione in spazi ristretti. Essi soddisfano i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. La loro commutazione senza usura assicura una lunga durata di vita. Essi sono fornibili in varie forme e grandezze costruttive. Disponibilità di combinazioni differenti di elementi di contatto e lunghezze di cavo, varianti con LED per una diagnostica rapida e connettori per un collegamento rapido. Come accessori sono fornibili distanziatori e diversi accoppiamenti con cavi di collegamento in diverse lunghezze. Safety is a SIRIUS business.