Startseite

SIEMENS - SIE3SE66053BA10 FINEC DI SIC MAGN 25X33MM SN=4-14MM 10MT - 3SE66053BA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 25 mm

  • Länge des Sensors - 33 mm

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Zwangsöffnung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209447080

Artikelnummer

SIE3SE66053BA10

Herstellernummer

3SE66053BA10

Hersteller

SIE

Breite des Sensors:

25 mm

Länge des Sensors:

33 mm

Schaltfunktion:

sonstige

Schaltfunktion verrastend:

nein

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

blocchetto di contatti rettangolare, piccolo 25 x 33 mm, 1NO+1NC, cavo di 10 m Interruttori magnetici SIRIUS 3SE66 per una sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione di griglie, ripari e porte di protezione. Gli apparecchi di prossimità codificati sono piccoli e compatti, per cui risultano adatti per linstallazione in spazi ristretti. Essi soddisfano i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. La loro commutazione senza usura assicura una lunga durata di vita. Essi sono fornibili in varie forme e grandezze costruttive. Disponibilità di combinazioni differenti di elementi di contatto e lunghezze di cavo, varianti con LED per una diagnostica rapida e connettori per un collegamento rapido. Come accessori sono fornibili distanziatori e diversi accoppiamenti con cavi di collegamento in diverse lunghezze. Safety is a SIRIUS business.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie