Startseite

SIEMENS - SIE3SB24040D BLOC. CONTATTO 1NO X 3SB2 SAFETY SPRING - 3SB24040D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209028371

Artikelnummer

SIE3SB24040D

Herstellernummer

3SB24040D

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Montageart:

sonstige

    Elemento di commutazione 1 NO

    Questo prodotto è un elemento di commutazione con molla di sicurezza, progettato per l'impiego in dispositivi di comando e segnalazione industriali della serie SIRIUS 3SB2.

    Dettagli tecnici:

    • Un contatto NO con molla di sicurezza
    • Attacco a spina piatta
    • Struttura modulare e comprovata nella pratica
    • Dimensioni compatte, ideali per piccoli pannelli di comando
    • Massima funzionalità e estrema robustezza
    • Conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Installazione senza attrezzi speciali per un'elevata densità di componenti
    • Diverse varianti di contatti disponibili con attacchi a spina piatta o pin a saldare

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione e configurazione
    • Adatto per un'ampia gamma di applicazioni industriali
    • Accessori opzionali disponibili, come cappuccidi protezione e targhette identificative
    • Design salvaspazio per un utilizzo efficiente dello spazio nei pannelli di controllo

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie