SIEMENS - SIE3RX95130AA00 AS-i PS30N 8 A AC 120 V/230 V, IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 85...132 V
Art der Eingangsspannung - AC
Redundanzfähigkeit - nein
Eingangsspannung bei AC 60 Hz - 85...132 V
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz - 2 A
Packung
1 ST
EAN
4011209914285
Artikelnummer
SIE3RX95130AA00
Herstellernummer
3RX95130AA00
Hersteller
SIE
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
85...132 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Redundanzfähigkeit:
nein
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
85...132 V
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
2 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
5 A
Ausgangsspannung bei DC:
29.5...31.6 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Breite:
70 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
125 mm


